Roulement à rouleaux cylindriques NSK NU2215W
Roulement à rouleaux cylindriques NU2
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :NU2215W
Rubix :0294-1018831
Fabricant :NU2215W N
EAN :00029176023842


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU2215 CAGE ACIER 75X130X31
Bague extérieure épaulée des 2 côtés et une bague intérieure sans épaulement. Existe en jeu C3. Plusieurs cages proposées : cage en acier embouti (W), cage laiton usiné (M) ou cage polyamide moulé (T). Grande capacité (E). Utilisation jusqu'à 120 °C.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK
Points forts
Supporte des charges radiales élevées.
Applications
Moteurs électriques de grande puissance, turbocompresseurs, ventilateurs et boîtes de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,85 € HT
/ unité
269,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h