Roulement à rouleaux cylindriques NSK NU205ET

Roulement à rouleaux cylindriques NU2

Voir les informations techniques

Références

NSK :NU205ET
Rubix :0294-1018579
Fabricant :NU205ET N
EAN :00029176070228
RLT A RLX CYLINDRIQUES NU205 CAGE PA 25X52X15

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU205 CAGE PA 25X52X15


Bague extérieure épaulée des 2 côtés et une bague intérieure sans épaulement. Existe en jeu C3. Plusieurs cages proposées : cage en acier embouti (W), cage laiton usiné (M) ou cage polyamide moulé (T). Grande capacité (E). Utilisation jusqu'à 120 °C.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Points forts

Supporte des charges radiales élevées.

Applications

Moteurs électriques de grande puissance, turbocompresseurs, ventilateurs et boîtes de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
37,15 HT
/ unité
44,58 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours