Roulement à rouleaux cylindriques NSK NU414WC3
Roulement à rouleaux cylindriques NU10
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :NU414WC3
Rubix :0294-1156936
EAN :00029176405600


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 42 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU414 C3 CAGE ACIER 70X180X42
Plusieurs cages proposées : cage en acier embouti (W), cage laiton usiné (M) ou cage polyamide moulé (T). Utilisation jusqu'à 120 °C.
Points forts
Supporte des charges radiales élevées.
Applications
Moteurs électriques de grande puissance, turbocompresseurs, ventilateurs et boîtes de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 42 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 255,86 € HT
/ unité
1 507,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours