Roulement à rouleaux cylindriques NSK NU1028MC3
Roulement à rouleaux cylindriques NU10
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :NU1028MC3
Rubix :0294-1156765


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Largeur | 33 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU1028 C3 CAGE MASSIVE 140X210X33
Plusieurs cages proposées : cage en acier embouti (W), cage laiton usiné (M) ou cage polyamide moulé (T). Utilisation jusqu'à 120 °C.
Points forts
Supporte des charges radiales élevées.
Applications
Moteurs électriques de grande puissance, turbocompresseurs, ventilateurs et boîtes de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
661,61 € HT
/ unité
793,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours