Roulement à rouleaux cylindriques NSK NU1018
Roulement à rouleaux cylindriques NU1
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :NU1018
Rubix :0294-1018778
Fabricant :NU1018M N
EAN :00029176401831


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 24 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU1018 CAGE MASSIVE 90X140X24
Les roulements à rouleaux cylindriques NSK ont une capacité de charge radiale élevée grâce au contact linéaire entre le corps roulant et les pistes et sont particulièrement adaptés aux applications à grande vitesse. Avec un design de cage breveté pour une haute résistance, soit en tôle d'acier, en laiton ou en polyamide, ils assurent un faible niveau de bruit et un faible dégagement de chaleur. Pour des applications plus sophistiquées, une sélection de matériaux spéciaux hautement développés pour la fabrication de roulements est disponible.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,16 € HT
/ unité
298,99 € TTC
- Epuisé