Roulement à rouleaux cylindriques NSK NU1011M
Roulement à rouleaux cylindriques NU
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :NU1011M
Rubix :0294-1422304
Fabricant :NU1011 N
EAN :0029176401732


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU1011 CAGE MASSIVE 55X90X18
Les roulements à rouleaux cylindriques NSK ont une capacité de charge radiale élevée en raison du contact de ligne entre les éléments roulants et les chemins de roulement et sont particulièrement adaptés aux applications à vitesses élevées.
Avec une conception de cage brevetée pour une résistance élevée, au choix en tôle d'acier, en laiton ou en polyamide, ils garantissent une faible génération de bruit et de chaleur.
Pour les applications plus exigeantes, une sélection de matériaux spéciaux hautement développés est disponible pour la fabrication de roulements.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,83 € HT
/ unité
189,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h