Roulement à rouleaux cylindriques NSK NJ2315W

Roulement à rouleaux cylindriques NJ2

Voir les informations techniques

Références

NSK :NJ2315W
Rubix :0294-1018559
Fabricant :NJ2315W N
EAN :00029176071096
RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ2315 CAGE ACIER 75X160X55

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ2315 CAGE ACIER 75X160X55


Bague extérieure épaulée des 2 côtés et une bague intérieure avec un épaulement. Plusieurs cages proposées : cage en acier embouti (W) ou cage polyamide moulé (T). Capacité de charges augmentées (E). Utilisation jusqu'à 120 °C.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Points forts

Supporte des charges radiales élevées.

Applications

Moteurs électriques de grande puissance, turbocompresseurs, ventilateurs et boîtes de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur55 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
426,70 HT
/ unité
512,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours