Roulement à rouleaux cylindriques NSK NJ2205ET

Roulement à rouleaux cylindriques NJ2

Voir les informations techniques

Références

NSK :NJ2205ET
Rubix :0294-1018493
Fabricant :NJ2205ET N
EAN :00029176070464
RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ2205 CAGE PA 25X52X18

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ2205 CAGE PA 25X52X18


Bague extérieure épaulée des 2 côtés et une bague intérieure avec un épaulement. Plusieurs cages proposées : cage en acier embouti (W) ou cage polyamide moulé (T). Capacité de charges augmentées (E). Utilisation jusqu'à 120 °C.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Points forts

Supporte des charges radiales élevées.

Applications

Moteurs électriques de grande puissance, turbocompresseurs, ventilateurs et boîtes de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur18 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
54,31 HT
/ unité
65,17 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours