Roulement à rouleaux cylindriques SKF BC1-0314

Roulement à rouleaux cylindrique radial à une rangée, conception originale sans galets de roulement. Et bagues d’épaulement

Voir les informations techniques

Références

SKF :BC1-0314
Rubix :0301-1355044
EAN :7316574845378
ROULEMENT ROULEAUX CYLINDRIQUES BC1-0314 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT ROULEAUX CYLINDRIQUES BC1-0314 SKF


Roulement à rouleaux cylindrique radial à une rangée, conception originale sans galets de roulement. Et bagues d’épaulement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur21 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Vitesse de référence9500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r63000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr75000 N
91,55 HT
/ unité
109,86 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h