Roulement à rouleaux croisés INA SX011836-A
Roulement à rouleaux croisés
Voir les informations techniquesRéférences
INA :SX011836-A
Rubix :0269-1487837
Fabricant :0071373970000
EAN :4012802606324


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES SX011836 180X225X22
Roulement à rouleaux croisés
Roulements à rouleaux croisés, série de dimensions 18 selon la norme DIN 616
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | sx..-a |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 152,40 € HT
/ unité
2 582,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours