Roulement à rouleaux croisés INA XSU080188
Couronne d'orientation, roulement à rouleaux croisés, sans denture
Voir les informations techniquesRéférences
INA :XSU080188
Rubix :0269-1487780
Fabricant :0052348400000
EAN :4054366217899


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Largeur | 25,4 mm |
Détails articles : COURONNE ORIENTATION XSU080188 INA
Roulements à rouleaux croisés série standard 08, sans denture, joint à lamelles des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Largeur | 25,4 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | xsu08 |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 840,21 € HT
/ unité
4 608,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours