Roulement à rouleaux croisés INA SX011848-A-VSP
Roulement à rouleaux croisés
Voir les informations techniquesRéférences
INA :SX011848-A-VSP
Rubix :0269-1487598
Fabricant :0071374190079
EAN :4054364146313


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 300 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES SX011848 240X300X28
Roulement à rouleaux croisés
Roulements à rouleaux croisés, série de dimensions 18 selon la norme DIN 616
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 300 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | sx..-a |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 067,30 € HT
/ unité
7 280,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours