Roulement à rouleaux coniques NSK 30209J, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 20.75 mm

Roulement à rouleaux coniques 302 J

Voir les informations techniques

Références

NSK :30209J
Rubix :0294-1017824
Fabricant :30209J N
EAN :00029176019869
ROULEMENT A RLX CONIQ 30209 J NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur20,75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30209 J NSK


Suffixe « J » : Petit diamètre de piste de bague extérieure, angle de contact et largeur de bague extérieure conformes à ISO 355.

Applications

Supporte des charges radiales et aussi axiales dans une direction.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur20,75 mm
Jeu Radialcn
48,12 HT
/ unité
57,74 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.