Roulements à rotule sur rouleaux   NSK 22320EAKE4C3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux série 22300 pour applications vibrantes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :22320EAKE4C3
Rubix :0294-1155996
Fabricant :22320EAKE4C3 N
EAN :00029176416309
RLT A RLX SPHERIQUES 22320 K C3 CAGE ACIER 100X215X73

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur73 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22320 K C3 CAGE ACIER 100X215X73


Alésages cylindriques ou coniques (K). Cage en acier embouti renforcée (EA ou EJ) HPS, rainure plus trous de lubrification (E4 ou W33). Existe en jeu C3. Températures de fonctionnement jusqu’à 200 °C en cage acier.

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Compense les défauts d’alignement.

Applications

Adapté aux fonctionnements les plus difficiles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur73 mm
Jeu Radialc3
Cageacier
Etancheitéouvert
611,79 HT
/ unité
734,15 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours