Roulements à rotule sur rouleaux   NSK 22220CAME4S11

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux série 21000 et 22000

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
NSK :22220CAME4S11
Rubix :0294-1017316
RLT A RLX SPHERIQUES 22220 CAGE MASSIVE 100X180X46
Résumé technique
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur46 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22220 CAGE MASSIVE 100X180X46


Alésages cylindriques ou coniques (K). Cage en acier embouti renforcée (EA ou EJ) HPS, rainure plus trous de lubrification (E4 ou W33). Existe en jeu C3. Températures de fonctionnement jusqu’à 200 °C en cage acier.

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Compense les défauts d’alignement.

Applications

Adapté aux fonctionnements les plus difficiles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur46 mm
Jeu Radialcn
Cagelaiton
Etancheitéouvert
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
387,51 HT
/ unité
465,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours