Roulements à rotule sur rouleaux NSK 22222EAKE4C3
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux série 21000 et 22000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :22222EAKE4C3
Rubix :0294-1155897
Fabricant :22222EAKE4C3 N
EAN :00029176411533






Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 53 mm |
Documents
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22222 K C3 CAGE ACIER 110X200X53
Alésages cylindriques ou coniques (K). Cage en acier embouti renforcée (EA ou EJ) HPS, rainure plus trous de lubrification (E4 ou W33). Existe en jeu C3. Températures de fonctionnement jusqu’à 200 °C en cage acier.
Points forts
Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Compense les défauts d’alignement.
Applications
Adapté aux fonctionnements les plus difficiles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 53 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 3400 rpm |
| Vitesse limite | 3200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 645000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 605000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
466,49 € HT
/ unité
559,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours