Roulements à rotule sur rouleaux   NSK 22220EAE4

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux série 21000 et 22000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :22220EAE4
Rubix :0294-1017320
Fabricant :22220EAE4 N
EAN :0029176411489
RLT A RLX SPHERIQUES 22220 CAGE ACIER 100X180X46

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur46 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22220 CAGE ACIER 100X180X46


Alésages cylindriques ou coniques (K). Cage en acier embouti renforcée (EA ou EJ) HPS, rainure plus trous de lubrification (E4 ou W33). Existe en jeu C3. Températures de fonctionnement jusqu’à 200 °C en cage acier.
Spherical roller bearing NSK

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Compense les défauts d’alignement.

Applications

Adapté aux fonctionnements les plus difficiles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur46 mm
Jeu Radialcn
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence3600 rpm
Vitesse limite3600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r490000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr455000 N
338,32 HT
/ unité
405,98 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h