Roulements à rotule sur rouleaux   NSK 22210EAKE4

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux série 21000 et 22000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :22210EAKE4
Rubix :0294-1017264
Fabricant :22210EAKE4 N
EAN :0029176416200
RLT A RLX SPHERIQUES 22210 K CAGE ACIER 50X90X23

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22210 K CAGE ACIER 50X90X23


Alésages cylindriques ou coniques (K). Cage en acier embouti renforcée (EA ou EJ) HPS, rainure plus trous de lubrification (E4 ou W33). Existe en jeu C3. Températures de fonctionnement jusqu’à 200 °C en cage acier.

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Compense les défauts d’alignement.

Applications

Adapté aux fonctionnements les plus difficiles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Jeu Radialcn
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence6000 rpm
Vitesse limite7100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r119000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr124000 N
115,80 € HT
/ unité
138,96 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h