Roulements à rotule sur rouleaux   NSK 22206CE4C3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux série 21000 et 22000

Voir les informations techniques

Références

NSK :22206CE4C3
Rubix :0294-1155853
Fabricant :22206CE4C3 N
EAN :00029176067846
RLT A RLX SPHERIQUES 22206 C3 CAGE ACIER 30X62X20

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22206 C3 CAGE ACIER 30X62X20


Alésages cylindriques ou coniques (K). Cage en acier embouti renforcée (EA ou EJ) HPS, rainure plus trous de lubrification (E4 ou W33). Existe en jeu C3. Températures de fonctionnement jusqu’à 200 °C en cage acier.

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Compense les défauts d’alignement.

Applications

Adapté aux fonctionnements les plus difficiles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur20 mm
Jeu Radialc3
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence8500 rpm
Vitesse limite7500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r50000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr50000 N
110,88 HT
/ unité
133,06 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h