Roulements à rotule sur rouleaux   SNR 22228EAW33ZZ

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, déflecteurs des deux côtés

Voir les informations techniques
Références
SNR :22228EAW33ZZ
Rubix :0302-1513815
EAN :3413522088352
RLT RLX SPHER. FLAQUES 22228 140X250X68 ROX ALESAGE CYLINDRIQ
Résumé technique
Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur250 mm
Largeur68 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT RLX SPHER. FLAQUES 22228 140X250X68 ROX ALESAGE CYLINDRIQ


Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Points forts

Avec KIZEI :
Maintenance Graissage divisé par cinq
Economies sur la consommation de graisse
Durée de vie du roulement plus longue
Toujours opérationnel après 206 heures

Applications

Pouvant se prévaloir du label KIZEI, les roulements à rotule sur rouleaux NTN offrent des performances exceptionnelles. Par leur conception et leur processus de fabrication, ils font preuve de fiabilité et servent de référence sur les marchés suivants :

Mines et carrières
Cimenterie
Presse à pellet
Sidérurgie
Papeterie
Usine de recyclage

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur250 mm
Largeur68 mm
Jeu Radialcn
Cageacier
Etancheitédeux flasques métalliques
Poids13,9 kg
Vitesse de référence2500 rpm
Vitesse limite3300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1010000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr867000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
647,31 HT
/ unité
776,77 TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours