Roulements à rotule sur rouleaux SNR 22228EAKW33ZZ
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12, déflecteurs des deux côtés
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :22228EAKW33ZZ
Rubix :0302-1513826
EAN :3413522088338


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 250 mm |
| Largeur | 68 mm |
Détails articles : RLT RLX SPHER. FLAQUES 22228 140X250X68 ROX ALESAGE CONIQUE
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Points forts
Avec KIZEI :
Maintenance Graissage divisé par cinq
Economies sur la consommation de graisse
Durée de vie du roulement plus longue
Toujours opérationnel après 206 heures
Maintenance Graissage divisé par cinq
Economies sur la consommation de graisse
Durée de vie du roulement plus longue
Toujours opérationnel après 206 heures
Applications
Pouvant se prévaloir du label KIZEI, les roulements à rotule sur rouleaux NTN offrent des performances exceptionnelles. Par leur conception et leur processus de fabrication, ils font preuve de fiabilité et servent de référence sur les marchés suivants :
Mines et carrières
Cimenterie
Presse à pellet
Sidérurgie
Papeterie
Usine de recyclage
Mines et carrières
Cimenterie
Presse à pellet
Sidérurgie
Papeterie
Usine de recyclage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 250 mm |
| Largeur | 68 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Epaisseur | 14,2 mm |
| Poids | 13,5 kg |
| Vitesse de référence | 2500 rpm |
| Vitesse limite | 3300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1010000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 867000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
647,31 € HT
/ unité
776,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours