Roulements à rotule sur rouleaux   FAG 24144-BE-XL-K30

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux

Voir les informations techniques

Références

FAG :24144-BE-XL-K30
Rubix :0255-1421893
Fabricant :0668942550000
EAN :4012802551785
RLT A RLX SPHERIQUES 24144 K CAGE ACIER 220X370X150

Résumé technique

Diamètre intérieur220 mm
Diamètre extérieur370 mm
Largeur150 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 24144 K CAGE ACIER 220X370X150


Ce roulement à rotule sur rouleaux FAG bénéficie d'une capacité d’auto-alignement et d'une grande robustesse. Grâce à sa double rangée de rouleaux sphériques, il absorbe efficacement les charges radiales et axiales dans les deux sens. Sa conception ouverte permet une meilleure ventilation, tout en facilitant le contrôle et la maintenance. Il est équipé d'une cage en tôle d'acier emboutie, gage de stabilité dynamique et de résistance à l'usure. Idéal pour les applications industrielles exigeantes, il allie performance, fiabilité et simplicité d’utilisation.

Caractéristiques :
Conçu pour supporter des contraintes importantes, ce roulement auto-aligneur est parfaitement adapté aux charges combinées. Sa géométrie interne lui permet de compenser les désalignements d’arbre, ce qui réduit les risques de détérioration prématurée. Il intègre une conception BE, avec un épaulement central flottant sur la bague intérieure, ce qui limite la transmission des efforts axiaux indésirables tout en garantissant un bon guidage. La technologie X-life prolonge la durée de vie du roulement ce qui permet d'espacer davantage les entretiens et permet également de supporter des charges plus élevées. Son alésage conique 1:30 permet un ajustement précis sur manchon de serrage ou directement sur arbre conique. La présence de trois trous de lubrification et d’une rainure annulaire facilite l’ajout de lubrifiant sans démontage, assurant un fonctionnement continu même dans des conditions sévères. La cage en acier embouti garantit un bon guidage des rouleaux et une distribution homogène des charges.

Entretien :
Ce roulement exige une attention particulière à la lubrification. Aucun lubrifiant n’est intégré à l’origine, la maintenance repose donc sur un graissage ou une lubrification à l’huile, selon les conditions d’exploitation. Ce roulement est cependant doté d’un système de lubrification renforcé : une rainure annulaire et trois trous permettent une relubrification régulière. La température de fonctionnement s’étend de –30 °C à +200 °C, à condition de choisir un lubrifiant adapté. La technologie X-life améliore la circulation interne du lubrifiant et limite l’échauffement. Lors des opérations de maintenance, une propreté rigoureuse est requise pour éviter l’introduction de particules nuisibles. Il est essentiel de nettoyer soigneusement les composants avant toute relubrification afin de préserver les performances du produit.

Etanchéité :
Ce modèle est conçu sans joints d'étanchéité intégrés. Cette conception ouverte facilite l’inspection visuelle et la maintenance, mais le rend plus vulnérable aux contaminants extérieurs comme la poussière, l’humidité ou les particules solides. Il est donc déconseillé d’utiliser ce type de roulement dans des environnements très pollués sans protection complémentaire.

Information sur la Marque :
FAG est une marque du groupe Schaeffler, reconnu mondialement pour son expertise en roulements. Créée en 1883, la marque incarne innovation, qualité et fiabilité. Elle fournit des solutions techniques à haute valeur ajoutée pour l’industrie, l’automobile et l’aéronautique. Grâce à ses technologies comme X-life, FAG améliore sans cesse les performances de ses produits. Plus de 92 000 collaborateurs soutiennent cette mission à travers le monde.

Avantages clés :
- Excellente compensation des défauts d’alignement grâce à la conception auto-aligneuse ;
- Forte capacité à supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens ;
- Cage en tôle d’acier : légèreté, stabilité et résistance aux régimes dynamiques élevés ;
- Conception ouverte = maintenance simplifiée et meilleure surveillance en fonctionnement ;
- Technologie X-life : durée de vie prolongée et réduction des pertes par frottement ;
- Dispositif de relubrification intégré pour un entretien sans démontage ;
- Large plage de température d'utilisation, de –30 °C à +200 °C.

Applications :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux est destiné aux environnements industriels à fortes sollicitations. On le retrouve dans les réducteurs à couple élevé, les broyeurs, les rouleaux de laminoirs ou encore les paliers de machines de production d’énergie comme les alternateurs ou turbines. Il convient également aux machines-outils lourdes exposées à des charges combinées et à des vitesses de rotation soutenues. Ce roulement performant s’intègre sans difficulté dans les montages existants grâce à ses dimensions standardisées et à sa compatibilité avec les composants FAG classiques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur220 mm
Diamètre extérieur370 mm
Largeur150 mm
Jeu Radialcn
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence750 rpm
Vitesse limite1650 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r3250000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr2190000 N
4 986,04 HT
/ unité
5 983,25 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours