Roulements à rotule sur rouleaux   FAG 23980-B-MB

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux

Voir les informations techniques

Références

FAG :23980-B-MB
Rubix :0255-1432387
Fabricant :0383811500000
EAN :4012801194020
RLT A RLX SPHERIQUES 23980 CAGE MASSIVE 400X540X106

Résumé technique

Diamètre intérieur400 mm
Diamètre extérieur540 mm
Largeur106 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 23980 CAGE MASSIVE 400X540X106


Ce roulement à rotule sur rouleaux de la marque FAG est conçu pour répondre aux exigences des environnements industriels les plus sévères. Doté de deux rangées de rouleaux symétriques, il assure une excellente capacité de compensation des désalignements. Sa cage massive en laiton, combinée à une conception ouverte, permet une grande robustesse, une bonne stabilité thermique et un fonctionnement optimal à vitesse élevée.

Caractéristiques :
Ce roulement auto-aligneur intègre une conception B, avec un épaulement central rigide sur la bague intérieure, garantissant un guidage axial renforcé. La présence de deux cages en laiton, guidées par la bague intérieure, assure une excellente répartition des charges dynamiques. Son alésage cylindrique permet un montage direct sur arbre usiné, tandis que le jeu radial standard garantit un bon équilibre entre rigidité et tolérance thermique. La conception ouverte permet une inspection visuelle facilitée et une maintenance adaptée aux cycles industriels intensifs.

Entretien :
Ce roulement est conçu sans système d'étanchéité. Il est équipé d’une rainure annulaire et de trois trous de lubrification sur la bague extérieure pour permettre une relubrification efficace en service. Celle-ci favorise une répartition homogène de la graisse et l’évacuation des impuretés. Il est recommandé de procéder à un nettoyage rigoureux du logement avant chaque intervention. Un contrôle régulier du niveau de lubrification, du bruit, des vibrations et de la température contribue à prolonger la durée de vie du roulement.

Etanchéité :
Ce roulement est de conception ouverte, sans joints intégrés, ce qui le rend vulnérable aux contaminants extérieurs tels que la poussière, l’humidité ou les particules solides. Il convient donc particulièrement aux applications dans des environnements propres ou fermés.

Informations sur la Marque :
Depuis des décennies, FAG s'impose comme un leader mondial dans la fabrication de roulements de haute qualité. Fort de son expertise inégalée et de son engagement constant pour l'innovation, FAG propose une gamme complète de solutions pour répondre aux besoins les plus exigeants de l'industrie.

Avantages clés :
• Conception robuste avec épaulement central rigide
• Cages en laiton pour une excellente stabilité mécanique
• Fonctionnement fiable à haute vitesse
• Relubrification sans démontage
• Bonne tenue aux charges combinées et aux chocs dynamiques
• Température de fonctionnement jusqu'à +200 °C

Applications :
Ce roulement convient parfaitement aux réducteurs à vitesse constante, arbres d’entraînement secondaires, pompes ou turbines de process, ainsi qu’aux paliers intermédiaires de convoyeurs. Il est idéal pour les environnements industriels à température modérée, où les sollicitations mécaniques sont importantes, comme dans les secteurs de la production continue, du traitement des fluides ou de la transformation de matériaux.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur400 mm
Diamètre extérieur540 mm
Largeur106 mm
Jeu Radialcn
Cagelaiton
Etancheitéouvert
Vitesse de référence710 rpm
Vitesse limite1290 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r4150000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1830000 N
7 230,42 HT
/ unité
8 676,50 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h