Roulements à rotule sur rouleaux   FAG 23332-A-MA-T41A

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux

Voir les informations techniques

Références

FAG :23332-A-MA-T41A
Rubix :0255-1487739
Fabricant :0190386900000
EAN :4012801298957
RLT A RLX SPHER. 23332 CRIBLE C4 CAGE MASSIVE 160X340X136

Résumé technique

Diamètre intérieur160 mm
Diamètre extérieur340 mm
Largeur136 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHER. 23332 CRIBLE C4 CAGE MASSIVE 160X340X136


Ce roulement à deux rangées de rouleaux est spécifiquement conçu pour les applications soumises à des vibrations ou des chocs répétés. Grâce à sa capacité d’auto-alignement, il compense naturellement les défauts d’alignement ou les déflexions d’arbre. Ce modèle ouvert, sans joints, dispose d’une cage massive en laiton guidée par la bague extérieure et supporte des charges lourdes, qu’elles soient radiales ou axiales.

Caractéristiques :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux bénéficie d’une conception renforcée pour les machines soumises à des sollicitations vibratoires ou cycliques intenses. Il est doté d’un alésage cylindrique qui permet un montage direct sur l’arbre, assurant une grande stabilité en fonctionnement. Sa bague intérieure est conçue avec deux épaulements latéraux et un épaulement central, ce qui renforce la tenue axiale et la rigidité de l’ensemble. Sa cage en laiton offre une excellente résistance mécanique, thermique et chimique, permettant des vitesses de rotation élevées. Le jeu radial interne C4 permet de mieux absorber les élévations thermiques et d’éviter les échauffements. De plus, ce roulement compense les désalignements dynamiques et statiques, tout en conservant sa rigidité.

Entretien :
Ce roulement ouvert ne contient aucun lubrifiant à l’origine. Il doit donc être lubrifié régulièrement par l’utilisateur, en fonction des conditions de service. Il peut en effet fonctionner dans une plage de températures de –30 °C à +200 °C, selon le lubrifiant choisi. Une rainure annulaire avec trois trous de lubrification permet une relubrification efficace et favorise une bonne répartition de la graisse ainsi que l’évacuation des impuretés. En environnement contaminé, une fréquence de graissage rapprochée est recommandée. Il est essentiel d’assurer une propreté maximale lors des interventions pour préserver les performances.

Etanchéité :
Ce modèle est conçu sans joints d’étanchéité intégrés. Il est donc ouvert aux contaminants externes, comme les poussières ou l’humidité. Cela facilite l’inspection visuelle et les opérations de maintenance. Toutefois, cette configuration impose un entretien rigoureux et une propreté irréprochable lors du montage et des relubrifications.

Information sur la marque :
FAG est une marque du groupe Schaeffler, acteur majeur dans l’industrie des roulements. Depuis plus de 130 ans, FAG conçoit des solutions innovantes pour les secteurs industriels les plus techniques. Son expertise est reconnue dans les domaines des roulements, guidages linéaires et technologies de précision. Le groupe compte plus de 83 000 employés dans le monde et mise sur l’innovation, la qualité et la durabilité.

Avantages clés :
- Capacité d’auto-alignement pour compenser les défauts d’alignement et les flexions d’arbre ;
- Excellente tenue aux charges radiales et axiales, même en présence de vibrations continues ;
- Cage massive en laiton pour une résistance mécanique élevée et une grande stabilité thermique ;
- Jeu radial C4 adapté aux environnements à fortes contraintes thermiques et dynamiques ;
- Relubrification facilitée grâce à la rainure et aux trous sur la bague extérieure ;
- Conception ouverte pour une inspection et une maintenance simplifiées ;
- Version T41A renforcée, idéale pour les applications vibrantes et cycliques.

Applications :
Ce roulement est parfaitement adapté aux cribles vibrants, moteurs vibrants, tables vibrantes, trémies vibrantes ou encore compacteurs. Il trouve également sa place dans les machines de construction, les installations de traitement de granulats, de sable ou de béton. Sa conception le rend compatible avec les environnements poussiéreux, soumis à de fortes charges et à des régimes dynamiques. Il convient aussi aux équipements industriels où la fiabilité mécanique est prioritaire sur le confort acoustique.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur160 mm
Diamètre extérieur340 mm
Largeur136 mm
Jeu Radialc4
Cagelaiton
Etancheitéouvert
Vitesse limite2000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r2320000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1660000 N
5 073,32 HT
/ unité
6 087,98 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h