Roulements à rotule sur rouleaux FAG 23268-BEA-XL-MB1
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :23268-BEA-XL-MB1
Rubix :0255-1431722
Fabricant :0699387500000
EAN :4012802652420


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 340 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 620 mm |
| Largeur | 224 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 23268 CAGE MASSIVE 340X620X224
Ce roulement à rotule sur rouleaux de la marque FAG offre une solution robuste et durable pour les applications industrielles exigeantes. Sa conception ouverte et son alésage cylindrique assurent un montage simple. Doté d'une cage massive en laiton guidée par la bague intérieure, il présente une excellente tenue aux charges lourdes et aux vitesses élevées. La technologie X-life intégrée allonge sa durée de vie et optimise ses performances.
Caractéristiques :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux symétriques offre une capacité de charge élevée tout en conservant une fonction d’auto-alignement. Sa cage massive monobloc en laiton assure une répartition homogène des efforts et une stabilité optimale même sous charges dynamiques. Sa conception avec épaulement central flottant et épaulements latéraux rigides combine tenue axiale et bonne répartition radiale. Le traitement de surface issu de la technologie X-life réduit les frottements internes et améliore la stabilité en fonctionnement continu.
Entretien :
Ce roulement ne comporte pas de joints d’étanchéité intégrés et est livré sans lubrifiant. Il est équipé d’une rainure annulaire et de trois orifices de lubrification, permettant la relubrification directe sans démontage. Il est essentiel de respecter des cycles d’entretien réguliers, avec des apports modérés de graisse pour prévenir la surchauffe et l’usure prématurée. Environnement propre et inspection régulière (bruit, vibration, température) sont recommandés pour prolonger la durée de vie de l’assemblage.
Etanchéité :
Sa conception ouverte facilite l’inspection et la maintenance, mais le rend plus sensible à la poussière, l’humidité et aux contaminants solides. Pour un fonctionnement optimal, il est recommandé de l’installer dans un environnement protégé ou de renforcer la fréquence de relubrification. Le système de graissage intégré garantit une diffusion homogène du lubrifiant et une protection efficace contre l’usure.
Informations sur la Marque :
Schaeffler, groupe industriel renommé à l'échelle mondiale, est synonyme d'innovation, de qualité et de durabilité dans le domaine des technologies de roulements et des solutions d'ingénierie mécanique. La marque FAG, qui fait partie du groupe Schaeffler, s'impose comme un leader incontesté du secteur, offrant une large gamme de roulements répondant aux exigences les plus pointues des industries les plus diverses.
Avantages clés :
• Cage massive en laiton : stabilité et robustesse
• Conception BEA : tenue axiale renforcée
• Auto-alignement : compensation des désalignements
• Technologie X-life : rendement et durée de vie améliorés
• Relubrification facile : maintenance optimisée
• Alésage cylindrique : montage direct sur arbre
Applications :
Ce roulement FAG est recommandé pour les environnements industriels à fortes contraintes : compresseurs lourds, moteurs électriques de grande taille, pompes industrielles, réducteurs ou tambours motorisés. Il convient aux applications combinant charges élevées, désalignements d’arbres et fonctionnement à haute vitesse.
Caractéristiques :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux symétriques offre une capacité de charge élevée tout en conservant une fonction d’auto-alignement. Sa cage massive monobloc en laiton assure une répartition homogène des efforts et une stabilité optimale même sous charges dynamiques. Sa conception avec épaulement central flottant et épaulements latéraux rigides combine tenue axiale et bonne répartition radiale. Le traitement de surface issu de la technologie X-life réduit les frottements internes et améliore la stabilité en fonctionnement continu.
Entretien :
Ce roulement ne comporte pas de joints d’étanchéité intégrés et est livré sans lubrifiant. Il est équipé d’une rainure annulaire et de trois orifices de lubrification, permettant la relubrification directe sans démontage. Il est essentiel de respecter des cycles d’entretien réguliers, avec des apports modérés de graisse pour prévenir la surchauffe et l’usure prématurée. Environnement propre et inspection régulière (bruit, vibration, température) sont recommandés pour prolonger la durée de vie de l’assemblage.
Etanchéité :
Sa conception ouverte facilite l’inspection et la maintenance, mais le rend plus sensible à la poussière, l’humidité et aux contaminants solides. Pour un fonctionnement optimal, il est recommandé de l’installer dans un environnement protégé ou de renforcer la fréquence de relubrification. Le système de graissage intégré garantit une diffusion homogène du lubrifiant et une protection efficace contre l’usure.
Informations sur la Marque :
Schaeffler, groupe industriel renommé à l'échelle mondiale, est synonyme d'innovation, de qualité et de durabilité dans le domaine des technologies de roulements et des solutions d'ingénierie mécanique. La marque FAG, qui fait partie du groupe Schaeffler, s'impose comme un leader incontesté du secteur, offrant une large gamme de roulements répondant aux exigences les plus pointues des industries les plus diverses.
Avantages clés :
• Cage massive en laiton : stabilité et robustesse
• Conception BEA : tenue axiale renforcée
• Auto-alignement : compensation des désalignements
• Technologie X-life : rendement et durée de vie améliorés
• Relubrification facile : maintenance optimisée
• Alésage cylindrique : montage direct sur arbre
Applications :
Ce roulement FAG est recommandé pour les environnements industriels à fortes contraintes : compresseurs lourds, moteurs électriques de grande taille, pompes industrielles, réducteurs ou tambours motorisés. Il convient aux applications combinant charges élevées, désalignements d’arbres et fonctionnement à haute vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 340 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 620 mm |
| Largeur | 224 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | laiton |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 475 rpm |
| Vitesse limite | 1000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7900000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 5300000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15 450,70 € HT
/ unité
18 540,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours