Roulements à rotule sur rouleaux FAG 23940-S-MB-C3
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :23940-S-MB-C3
Rubix :0255-1030074
Fabricant :0190417130030
EAN :4012801193795


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 280 mm |
| Largeur | 60 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 23940 C3 CAGE MASSIVE 200X280X60
Ce roulement à rotule sur rouleaux de la marque FAG est spécialement conçu pour répondre aux applications industrielles exigeantes. Doté de deux rangées de rouleaux symétriques, il offre une excellente capacité de compensation des défauts d'alignement et supporte de fortes charges radiales et axiales dans les deux sens. Ce modèle, à cage massive en laiton et conception ouverte, est équipé d'un dispositif de relubrification intégré pour une maintenance facilitée. Il est idéal pour les environnements à fortes contraintes mécaniques.
Caractéristiques :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux est conçu avec une architecture robuste comprenant un épaulement central rigide sur la bague intérieure, renforçant le guidage axial. Les cages en laiton assurent une excellente stabilité mécanique et une résistance thermique allant jusqu'à +200°C. La conception ouverte permet d'atteindre des vitesses de rotation élevées, tout en maintenant un faible échauffement grâce à son jeu radial augmenté. Ce produit est parfaitement adapté aux conditions de service intensif. Son jeu radial C3, spécialement adapté pour absorber les effets de dilatation thermique, limite les variations dimensionnelles internes sous contraintes thermiques élevées.
Entretien :
L'absence de joints d'étanchéité rend ce roulement sensible aux contaminants externes. La présence d'une rainure annulaire et de trois trous de lubrification facilite la relubrification en service, assurant une distribution homogène du lubrifiant et l'évacuation des impuretés. Une maintenance régulière est recommandée, notamment dans les environnements exposés à la poussière ou à l'humidité. La propreté est essentielle lors de toute intervention pour préserver les performances et la durée de vie du roulement.
Etanchéité :
La conception ouverte ne comporte aucun dispositif d'étanchéité intégré, exposant le roulement aux contaminants. Cependant, le système de relubrification par rainure annulaire et trous de graissage permet de maintenir une protection active contre les impuretés. Cette architecture facilite également l'inspection visuelle et les opérations de maintenance. L'utilisation dans des environnements propres ou la mise en place de protections externes est recommandée pour maximiser la durée de vie du produit.
Informations sur la Marque :
Schaeffler, groupe industriel renommé à l'échelle mondiale, est synonyme d'innovation, de qualité et de durabilité dans le domaine des technologies de roulements et des solutions d'ingénierie mécanique. La marque FAG, qui fait partie du groupe Schaeffler, s'impose comme un leader incontesté du secteur, offrant une large gamme de roulements répondant aux exigences les plus pointues des industries les plus diverses.
Avantages clés :
• Haute capacité de charge radiale et axiale
• Cage en laiton pour résistance mécanique et thermique optimales
• Excellente tenue à haute vitesse et sous charge dynamique
• Jeu radial augmenté pour une meilleure compensation thermique
• Maintenance simplifiée avec dispositif de relubrification
• Adapté aux environnements à fortes contraintes thermiques et mécaniques
Applications :
Ce roulement est idéal pour équiper les broyeurs à cylindres, les tambours motorisés, les rouleaux porteurs pour laminoirs, ainsi que les réducteurs industriels à variation de couple. Il convient également aux moteurs lourds et aux machines d'extraction pour les secteurs de l'industrie minière, de la sidérurgie, du ciment, de la production d'énergie et de la construction lourde.
Caractéristiques :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux est conçu avec une architecture robuste comprenant un épaulement central rigide sur la bague intérieure, renforçant le guidage axial. Les cages en laiton assurent une excellente stabilité mécanique et une résistance thermique allant jusqu'à +200°C. La conception ouverte permet d'atteindre des vitesses de rotation élevées, tout en maintenant un faible échauffement grâce à son jeu radial augmenté. Ce produit est parfaitement adapté aux conditions de service intensif. Son jeu radial C3, spécialement adapté pour absorber les effets de dilatation thermique, limite les variations dimensionnelles internes sous contraintes thermiques élevées.
Entretien :
L'absence de joints d'étanchéité rend ce roulement sensible aux contaminants externes. La présence d'une rainure annulaire et de trois trous de lubrification facilite la relubrification en service, assurant une distribution homogène du lubrifiant et l'évacuation des impuretés. Une maintenance régulière est recommandée, notamment dans les environnements exposés à la poussière ou à l'humidité. La propreté est essentielle lors de toute intervention pour préserver les performances et la durée de vie du roulement.
Etanchéité :
La conception ouverte ne comporte aucun dispositif d'étanchéité intégré, exposant le roulement aux contaminants. Cependant, le système de relubrification par rainure annulaire et trous de graissage permet de maintenir une protection active contre les impuretés. Cette architecture facilite également l'inspection visuelle et les opérations de maintenance. L'utilisation dans des environnements propres ou la mise en place de protections externes est recommandée pour maximiser la durée de vie du produit.
Informations sur la Marque :
Schaeffler, groupe industriel renommé à l'échelle mondiale, est synonyme d'innovation, de qualité et de durabilité dans le domaine des technologies de roulements et des solutions d'ingénierie mécanique. La marque FAG, qui fait partie du groupe Schaeffler, s'impose comme un leader incontesté du secteur, offrant une large gamme de roulements répondant aux exigences les plus pointues des industries les plus diverses.
Avantages clés :
• Haute capacité de charge radiale et axiale
• Cage en laiton pour résistance mécanique et thermique optimales
• Excellente tenue à haute vitesse et sous charge dynamique
• Jeu radial augmenté pour une meilleure compensation thermique
• Maintenance simplifiée avec dispositif de relubrification
• Adapté aux environnements à fortes contraintes thermiques et mécaniques
Applications :
Ce roulement est idéal pour équiper les broyeurs à cylindres, les tambours motorisés, les rouleaux porteurs pour laminoirs, ainsi que les réducteurs industriels à variation de couple. Il convient également aux moteurs lourds et aux machines d'extraction pour les secteurs de l'industrie minière, de la sidérurgie, du ciment, de la production d'énergie et de la construction lourde.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 280 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | laiton |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 1650 rpm |
| Vitesse limite | 2800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1070000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 550000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 388,57 € HT
/ unité
1 666,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours