Roulements à rotule sur rouleaux   FAG 22216-E1-XL-K-C4

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux

Voir les informations techniques

Références

FAG :22216-E1-XL-K-C4
Rubix :0255-1017296
Fabricant :0167039790040
EAN :4026677870421
RLT A RLX SPHERIQUES 22216 K C4 CAGE ACIER 80X140X33

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur33 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22216 K C4 CAGE ACIER 80X140X33


Ce roulement à rotule sur rouleaux de la marque FAG est conçu pour encaisser de fortes charges tout en absorbant les défauts d’alignement. Grâce à sa technologie X-life et à sa construction robuste, il garantit fiabilité et performance. Parfait pour les montages fixes, il allie haute capacité de charge, tolérance aux chocs et fonctionnement stable à grande vitesse.

Caractéristiques :
Doté de deux rangées de rouleaux sphériques, ce roulement assure une excellente répartition des charges radiales et axiales dans les deux sens. Sa cage en acier embouti permet une bonne tenue à la rotation continue et aux sollicitations dynamiques. Le montage conique (rapport 1:12) rend possible un ajustement fin du jeu interne, ce qui améliore la précision et la durée de vie. La conception E1, sans épaulement central, optimise la capacité de charge. Le jeu radial C4 permet de gérer les dilatations thermiques, ce qui réduit le risque de surchauffe, même à haute vitesse. La finition X-life renforce l’endurance grâce à une réduction des frottements internes et une meilleure qualité de contact entre les surfaces.

Entretien :
Ce roulement est livré sans lubrifiant. Il doit être graissé ou huilé selon l’application. Trois trous de lubrification et une rainure annulaire facilitent la relubrification en fonctionnement. Une lubrification régulière est indispensable, surtout dans un environnement poussiéreux ou humide. La conception ouverte permet un accès visuel facile pour les inspections de routine. Lors de toute opération de maintenance, la propreté est primordiale. Il faut nettoyer le logement et les composants environnants avant d’ajouter du lubrifiant. La technologie X-life améliore la circulation de la graisse, limite l’échauffement et allonge les intervalles entre deux entretiens.

Etanchéité :
Ce roulement est non étanche : il ne possède ni joint ni protection intégrée. Il est donc exposé aux impuretés, à la poussière et à l’humidité. Cet inconvénient est compensé par une relubrification facilitée et une inspection visuelle directe. Attention : en milieu contaminé, il faut veiller à la propreté du logement pour éviter toute altération des performances.

Informations sur la Marque :
FAG, marque du groupe Schaeffler, est un acteur majeur du roulement depuis plus d’un siècle. Avec une présence mondiale dans plus de 50 pays, la marque propose des solutions innovantes pour l’industrie. Reconnue pour sa rigueur et la fiabilité de ses produits, FAG développe des roulements de haute précision intégrant des technologies avancées comme X-life.

Avantages clés :
- Très haute capacité de charge radiale et axiale.
- Résistance aux désalignements et aux flexions d’arbre.
- Relubrification facile : conception ouverte et trous dans la bague externe.
- Moins de frottements internes avec la technologie X-life.
- Cage en acier : bon comportement sous chocs et à haute vitesse.
- Montage conique pour un jeu interne maîtrisé.
- Longévité accrue, même en environnement difficile.

Applications :
Convient parfaitement aux équipements industriels comme les réducteurs, convoyeurs, ventilateurs, pompes ou compresseurs. Idéal pour les secteurs de la production manufacturière, du traitement des matériaux, de la manutention ou de l’agriculture. Sa conception lui permet de fonctionner de manière fiable dans des conditions variées, même en cas de défauts d’alignement ou de charges instables (vibrations, balourds, chocs, etc.)

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur33 mm
Jeu Radialc4
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence3550 rpm
Vitesse limite6200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r270000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr250000 N
219,15 HT
/ unité
262,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours