Roulement à rotule sur une rangée de rouleaux FAG 20310-TVP
Roulement à rotule sur 1 rangée de rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :20310-TVP
Rubix :0255-1029770
Fabricant :0190140900000
EAN :4012801159999


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 20310 CAGE PA 50X110X27
Roulement à rotule sur rouleaux 203, dimensions selon DIN 635-1
Roulements à rotule sur 1 rangée de rouleaux 203, dimensions principales selon DIN 635-1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 203..-tvp |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Vitesse limite | 5800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 118000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 108000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
411,15 € HT
/ unité
493,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours