Roulement à rotule sur une rangée de rouleaux FAG 20228-MB
Roulement à rotule sur 1 rangée de rouleaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :20228-MB
Rubix :0255-1029758
Fabricant :0190138500000
EAN :4012801286428


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 250 mm |
| Largeur | 42 mm |
Documents
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 20228 CAGE MASSIVE 140X250X42
Roulement à rotule sur rouleaux 202, dimensions selon DIN 635-1
Roulement à rotule sur 1 rangée de rouleaux 202..-MB
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 250 mm |
| Largeur | 42 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 202..-mb |
| Matière | acier |
| Cage | laiton |
| Vitesse limite | 3050 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 540000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 395000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 201,46 € HT
/ unité
2 641,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours