Roulement à rotule sur une rangée de rouleaux FAG 20224-MB

Roulement à rotule sur 1 rangée de rouleaux

Voir les informations techniques

Références

FAG :20224-MB
Rubix :0255-1029754
Fabricant :0167020340000
EAN :4012801185790
RLT A RLX SPHERIQUES 20224 CAGE MASSIVE 120X215X40

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 20224 CAGE MASSIVE 120X215X40


Roulement à rotule sur rouleaux 202, dimensions selon DIN 635-1
Roulement à rotule sur 1 rangée de rouleaux 202..-MB

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur40 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série202..-mb
Matièreacier
Cagelaiton
Vitesse limite3350 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r415000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr305000 N
1 464,34 HT
/ unité
1 757,21 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours