Roulement rigide à billes Zen 16006-2RS, Diamètre extérieur : 55 mm | Largeur : 9 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
Zen :16006-2RS
Rubix :8205-1411529

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 9 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 16006 ETANCHE IMPORT 30X55X9
Roulement à billes à gorge profonde, 2 joints d'étanchéité ZEN
Roulement à billes à gorge profonde, 2 joints d'étanchéité ZEN
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | popularmetric |
| Vitesse limite | 12000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 8300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,95 € HT
/ unité
8,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h