Roulement rigide à billes NTN 6304ZZCM/5K, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 20 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :6304ZZCM/5K
Rubix :0281-1423662
EAN :4547359005400




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6304 2 FLASQUES CNM 20X52X15
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,54 € HT
/ unité
22,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours