Roulement rigide à billes NTN 6004CM, Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
NTN :6004CM
Rubix :0281-1465071
EAN :4547359003710
RLT A BILLES 6004 CNM 20X42X12
Résumé technique
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6004 CNM 20X42X12


Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur12 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cageacier
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,73 HT
/ unité
8,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.