Roulement rigide à billes NTN 6002LLUCM/5K, Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 9 mm | Diamètre intérieur : 15 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :6002LLUCM/5K
Rubix :0281-1423701
EAN :4547359003628




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 9 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6002 ETANCHE CNM 15X32X9
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Applications
Applications agricoles, applications soumises à forte pollution...
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,51 € HT
/ unité
9,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours