Roulement rigide à billes FAG 6000-C-C3>V, Diamètre extérieur : 26 mm | Largeur : 8 mm | Diamètre intérieur : 10 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques
Références
FAG :6000-C-C3>V
Rubix :0255-1020887
Fabricant :0957026600030
EAN :4054372713750
RLT A BILLES 6000 C3 10X26X8
Résumé technique
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6000 C3 10X26X8


Ce roulement rigide à billes FAG de génération C est spécialement conçu pour offrir une haute performance et une efficacité énergétique optimale. Grâce à sa capacité à supporter des charges radiales élevées tout en restant silencieux et en réduisant les frictions, il répond aux exigences des environnements industriels. Ce produit se distingue par son jeu interne radial C3, idéal pour des applications où les écarts de température et les vitesses de rotation élevées sont courants.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes FAG se caractérise par sa conception à une rangée de billes, offrant une stabilité accrue et un fonctionnement fluide. Grâce à la génération C, sa géométrie interne est optimisée pour une réduction significative du bruit et des frictions. De plus, le jeu interne radial C3 permet d'absorber des écarts de température importants entre les bagues et de résister à des vitesses de rotation élevées.

Entretien:
- Graissage ou huilage régulier selon les recommandations du fabricant.
- Inspection visuelle des billes et des chemins de roulement.
- Vérification périodique du jeu interne pour anticiper toute usure.
- Nettoyage des contaminants pour éviter l’accumulation de poussières.
- Surveillance de la température de fonctionnement pour éviter la surchauffe.

Etanchéité:
Ce roulement rigide à billes n’est pas étanche. Il est recommandé de l’utiliser dans des environnements peu exposés aux contaminants ou de prévoir des protections externes pour maximiser sa durée de vie.

Informations sur la marque:
FAG, marque du groupe Schaeffler, est une référence mondiale dans le secteur des roulements et des solutions de mobilité industrielle. Fondé en 1946, Schaeffler compte près de 200 sites dans plus de 50 pays. Fort de plus de 26 000 brevets, le groupe se distingue par son engagement envers l'innovation et la durabilité.

Points forts

- Réduction du bruit et des frictions pour un fonctionnement silencieux.
- Efficacité énergétique accrue grâce à la géométrie optimisée des chemins de roulement.
- Jeu interne radial C3 adapté aux vitesses de rotation élevées.
- Excellente capacité à supporter des charges radiales importantes.
- Conception ouverte facilitant l’inspection et la maintenance.

Applications

Ce roulement rigide à billes est parfaitement adapté aux applications où des écarts thermiques significatifs et des charges radiales importantes sont fréquents. On le retrouve généralement dans des systèmes montés dans des carters : boîtes de vitesses, transmissions, réducteurs, essieux, vilebrequins, etc.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur8 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série60..-c
Vitesse de référence30000 rpm
Vitesse limite44500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1970 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5300 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,42 HT
/ unité
6,50 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.