Roulement rigide à billes Zen MR128-2Z, Diamètre extérieur : 12 mm | Largeur : 3.5 mm | Diamètre intérieur : 8 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
Zen :MR128-2Z
Rubix :8205-1411541

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Largeur | 3,5 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES MR128-2Z
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Largeur | 3,5 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Série | miniaturemetric |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 40000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 274 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 543 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,13 € HT
/ unité
2,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h