Roulement rigide à billes FAG 6313-C-Z, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 33 mm | Diamètre intérieur : 65 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6313-C-Z
Rubix :0255-1015694
Fabricant :0890385500000
EAN :4054369558968
RLT A BILLES 6313 1 FLASQUE 65X140X33

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur33 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6313 1 FLASQUE 65X140X33


Ce roulement rigide à billes de la génération C est un composant essentiel dans de nombreuses applications industrielles. Ce type de roulement, à une rangée de billes, offre des performances fiables et une durabilité exceptionnelle. Sa conception de haute qualité en fait un choix idéal pour les machines et équipements nécessitant un mouvement linéaire fluide et précis.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes FAG se distingue par sa construction robuste et sa capacité à supporter des charges radiales et axiales. Sa cage en tôle d'acier assure une distribution uniforme des billes, garantissant ainsi un fonctionnement optimal dans diverses conditions de travail. Il est doté d’une flasque métallique qui protège le produit contre les contaminants extérieurs.

Entretien:
Ce roulement à une rangée de billes est pré-lubrifié en usine afin de limiter ses coûts de maintenance. Afin de garantir des performances optimales il est recommandé de vérifier périodiquement l’état du roulement.

Etanchéité:
Ce roulement rigide est équipé d'un déflecteur d'étanchéité qui protège les billes et la cage contre les contaminants de taille moyenne tels que les débris ou les éclaboussures.

Informations sur la marque:
FAG est une marque renommée dans le domaine des roulements et des composants mécaniques. Avec une expertise reconnue et une longue histoire d'innovation, FAG s'engage à fournir des produits de haute qualité et des solutions fiables pour répondre aux besoins des clients les plus exigeants.

Points forts

- Fiabilité : ce roulement rigide à billes offre une bonne fiabilité, garantissant des performances optimales dans diverses applications industrielles.
- Durabilité : grâce à sa conception de haute qualité, ce roulement est conçu pour durer dans des conditions de fonctionnement variées.
- Facilité d'installation : sa conception simple permet une installation facile et rapide, réduisant ainsi les temps d'arrêt.
- Flasque métallique : elle protège le produit contre les contaminants de taille moyenne.

Applications

Ce roulement est largement utilisé dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie lourde, de la machinerie agricole et de la construction. Il est adapté pour les moteurs, les boîtes de vitesses et de nombreuses autres applications nécessitant un mouvement rotatif précis.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur33 mm
Etancheitéune flasque métallique
Jeu Radialcn
Série63..-c-z
Charge statique de base, radiale - C0r60000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr101000 N
156,11 HT
/ unité
187,33 TTC
  • Livraison habituellement sous (37) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.