Roulement rigide à billes NTN 6006LLUNR/2AS, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :6006LLUNR/2AS
Rubix :0281-1369434
EAN :4547359546620


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 6006 ETANCHE RAINURE+CLIP 30X55X13
Roulement à billes, contact radial, cage en acier emboutie, anneau d'arrêt et rainure sur le diamètre extérieur, joints d'étanchéité des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6000 |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 8300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,34 € HT
/ unité
37,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours