Roulement rigide à billes NSK 6234C3, Diamètre extérieur : 310 mm | Largeur : 52 mm | Diamètre intérieur : 170 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6234C3
Rubix :0294-1155501
EAN :0029176065026





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 310 mm |
| Largeur | 52 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6234 C3 170X310X52
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Single row deep groove ball bearings, main dimensions according to DIN 625-1, clearance C3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 310 mm |
| Largeur | 52 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6234.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 1800 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 224000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 212000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 396,43 € HT
/ unité
1 675,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours