Roulement rigide à billes NSK 6220ZC3, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 34 mm | Diamètre intérieur : 100 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6220ZC3
Rubix :0294-1155486
EAN :0029176015892




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 34 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6220 1 FLASQUE C3 100X180X34
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Single row deep groove ball bearings, main dimensions according to DIN 625-1, cover plate made of sheet steel on one side of the bearing, clearance C3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 34 mm |
| Etancheité | une flasque métallique |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6220.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 3600 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 93000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 122000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,17 € HT
/ unité
318,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours