Roulement rigide à billes NSK 6212ZC3, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 22 mm | Diamètre intérieur : 60 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

NSK :6212ZC3
Rubix :0294-1155463
EAN :00029176015243
RLT A BILLES 6212 1 FLASQUE C3 60X110X22

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6212 1 FLASQUE C3 60X110X22


NSK est le leader mondial des roulements à billes à gorge profonde.
Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.

Single row deep groove ball bearings, main dimensions according to DIN 625-1, cover plate made of sheet steel on one side of the bearing, clearance C3

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur22 mm
Etancheitéune flasque métallique
Jeu Radialc3
Série6212..
Cageacier
Vitesse limite5600 rpm
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r36000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr52500 N
63,52 HT
/ unité
76,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.