Roulement rigide à billes NSK 6211ZC3, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 21 mm | Diamètre intérieur : 55 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6211ZC3
Rubix :0294-1155459
EAN :00029176015151




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 21 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6211 1 FLASQUE C3 55X100X21
NSK est le leader mondial des roulements à billes à gorge profonde.
Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Single row deep groove ball bearings, main dimensions according to DIN 625-1, cover plate made of sheet steel on one side of the bearing, clearance C3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Etancheité | une flasque métallique |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6211.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 6300 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 43500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,19 € HT
/ unité
61,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours