Roulement rigide à billes NSK 6022, Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 110 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques
Références
NSK :6022
Rubix :0294-1015191
EAN :00029176013393
RLT A BILLES 6022 110X170X28
Résumé technique
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6022 110X170X28


Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations

.

Deep groove ball bearing single row, main dimensions according to DIN 625-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur28 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcm
Série6022..
Cageacier
Vitesse limite3800 rpm
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r73000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr85000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,27 HT
/ unité
206,72 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.