Roulement rigide à billes NSK 6015ZZC3, Diamètre extérieur : 115 mm | Largeur : 20 mm | Diamètre intérieur : 75 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

NSK :6015ZZC3
Rubix :0294-1015147
EAN :00029176024146
RLT A BILLES 6015 2 FLASQUES C3 75X115X20

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur115 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6015 2 FLASQUES C3 75X115X20


Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations

.

Deep groove ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of sheet steel on both sides of the bearing, bearing play C3

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur115 mm
Largeur20 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc3
Série6015..
Cageacier
Vitesse limite5600 rpm
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r33500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr39500 N
86,24 HT
/ unité
103,49 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.