Roulement rigide à billes NSK 6309DDU, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
NSK :6309DDU
Rubix :0294-1002909
EAN :00029176065743
RLT A BILLES 6309 ETANCHE 45X100X25
Résumé technique
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6309 ETANCHE 45X100X25


NSK est le leader mondial des roulements à billes à gorge profonde.
Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.

Grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, contact seal on both sides of the bearing

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcm
Série6309..
Cageacier
Vitesse limite4800 rpm
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r32000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr55500 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,03 HT
/ unité
40,84 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.