Roulement rigide à billes NSK 6303DDU, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :6303DDU
Rubix :0294-1002887
EAN :00029176065392


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6303 ETANCHE 17X47X14
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cm |
| Série | 6303.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 11000 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6650 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,64 € HT
/ unité
9,17 € TTC

- Livraison habituellement sous (17) jours