Roulement rigide à billes NSK 6011, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 55 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6011
Rubix :0294-1002567
EAN :00029176013058


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6011 55X90X18
NSK est le leader mondial des roulements à billes à gorge profonde.
Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Deep groove ball bearing single row, main dimensions according to DIN 625-1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cm |
| Série | 6011.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 7500 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 21200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 28300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,92 € HT
/ unité
22,70 € TTC

- Livraison habituellement sous (17) jours