Roulement rigide à billes NSK 6024C3, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 120 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

NSK :6024C3
Rubix :0294-1155393
Fabricant :6024C3 N
EAN :00029176019838
RLT A BILLES 6024 C3 120X180X28

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6024 C3 120X180X28


Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations

.

Single row deep groove ball bearings, main dimensions according to DIN 625-1, clearance C3

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur28 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série6024..
Cageacier
Vitesse limite3600 rpm
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r80000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr88000 N
236,57 HT
/ unité
283,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.