Roulement rigide à billes NSK 6218DDU, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 30 mm | Diamètre intérieur : 90 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :6218DDU
Rubix :0294-1015473
Fabricant :6218DDU N
EAN :00029176064838





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 30 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6218 ETANCHE 90X160X30
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, contact seal on both sides of the bearing
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cm |
| Série | 6218.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 2600 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 71500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 96000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,92 € HT
/ unité
214,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h