Roulement rigide à billes NSK 6214M, Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 24 mm | Diamètre intérieur : 70 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6214M
Rubix :0294-1015434
Fabricant :6214M N
EAN :0029176532535




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 24 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6214 CAGE MASSIVE 70X125X24
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Deep groove ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, solid brass cage, rolling body guided
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6214.. |
| Cage | laiton |
| Précision | p0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
279,18 € HT
/ unité
335,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours